€ 10,55/ stukexcl. btw
€ 12,77incl. btw
236 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6206 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 20.3 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Referentietoerental | 24000 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Gewicht | 0.201 kg |
Gewicht | 0.44 lb |