Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6206-2RZTN9/C3VT162

  • ERIKS:23758359
  • Fabrikant:7316570917710
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van niet-contact afdichtingen aan beide zijden en heeft een robuust, veelzijdig ontwerp. Gemaakt van lagerstaal biedt het lage wrijving en is het geoptimaliseerd voor hoge snelheden. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, vereist minimaal onderhoud en beschikt over geïntegreerde vet smering. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten.

Kenmerken
  • Niet-metalen kooi minimaliseert wrijving en maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk
  • Smeervet smering vermindert onderhoudsintervallen en ondersteunt een consistente werking
  • Afdichting aan beide zijden verhoogt de bescherming tegen verontreiniging en het binnendringen van vocht
  • C3-speling maakt betrouwbare prestaties mogelijk bij wisselende belasting- en temperatuuromstandigheden
  • Het groefdiepe type biedt een verbeterde lastverdeling voor een stabiele werking.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor een stille en efficiënte werking
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met HVAC-ventilatorassemblages in commerciële omgevingen
Opslaan in lijst

€ 35,47/ stukexcl. btw

€ 42,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.195 kg
Gewicht
0.43 lb