Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6206-2RZ/C3GJN

  • ERIKS:13197934
  • Fabrikant:7316572264072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen en heeft een robuuste plaatstalen kooi. Het is ontworpen voor hoge draaisnelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen opnemen. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Het contactloze afdichtingsontwerp voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager.
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen, waardoor hoge rotatiesnelheden mogelijk zijn in veeleisende omgevingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdig gebruik
  • Integrale afdichting behoudt de smering, waardoor onderhoudsintervallen en stilstand worden verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportbanden die een laag geluidsniveau en een langere operationele levensduur vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die worden blootgesteld aan stof en verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.198 kg
Gewicht
0.44 lb