Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6206-2RS1K

  • ERIKS:23758355
  • Fabrikant:7316571403076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager maakt deel uit van de 6206-serie en is voorzien van 2RS1-afdichting. Met een nettogewicht van 0,4365 lb is het geschikt voor toepassingen die betrouwbare kogellagerprestaties vereisen. Het product wordt geleverd door SKF, een fabrikant met wereldwijde aanwezigheid. De koolstofvoetafdruk voor een nieuw product bedraagt 1,571 lb CO2e.

Kenmerken
  • 2RS1-afdichting helpt vervuiling te voorkomen en verlengt de levensduur van lagers
  • Diepgroefconstructie ondersteunt zowel radiale als beperkte axiale belastingen efficiënt
  • Geleverd door SKF, wat zorgt voor consistente productkwaliteit en traceerbaarheid
  • Indicatieve koolstofvoetafdrukwaarde ondersteunt duurzaamheidsrapportage en compliance
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die gesloten groefkogellagers vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die weinig onderhoud en een betrouwbare werking vereisen
  • Compatibel met industriële pompen die robuuste en goed afgedichte lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 22,09/ stukexcl. btw

€ 26,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
0.198 kg
Gewicht
0.44 lb