Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6206-2RS1/W64F

  • ERIKS:13197924
  • Fabrikant:7316572470855
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 30 mm en een buitendiameter van 62 mm. Afdichtingen of beschermkappen bieden verbeterde bescherming tegen verontreinigingen in veeleisende omgevingen. De breedte van 16 mm en de dynamische draaglast van 20,3 kN ondersteunen zware operationele eisen. De begrenzingssnelheid van 8000 omw/min maakt gebruik in hogesnelheidstoepassingen mogelijk. Geschikt voor diverse industriële sectoren waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen minimaliseren het binnendringen van verontreinigingen en zorgen voor een langere levensduur van lagers
  • De dynamische draaglast van 20,3 kN ondersteunt veeleisende operationele belastingen en vermindert het risico op voortijdige uitval.
  • Een begrenzingssnelheid van 8000 t/min maakt gebruik in hogesnelheidsapparatuur mogelijk en vergroot de toepassingsmogelijkheden.
  • Diepgroefgeometrie zorgt voor stabiele opname van radiale en axiale belastingen, wat de operationele betrouwbaarheid verbetert.
  • Een breedte van 16 mm optimaliseert het ruimtegebruik in compacte assemblageontwerpen en verhoogt de flexibiliteit van de apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor transportsystemen in geautomatiseerde productielijnen
  • Gebruikt met elektromotoren die een consistente hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Compatibel met voedselverwerkingsapparatuur in corrosieve omgevingen
Opslaan in lijst

€ 100,41/ stukexcl. btw

€ 121,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm