€ 100,41/ stukexcl. btw
€ 121,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6206 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Solid Oil |
Dynamisch draaggetal | 20.3 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Grenstoerental | 5200 tr/min |
Gewicht | 0.2 kg |
Gewicht | 0.44 lb |