Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6206-2RS1/GJN

  • ERIKS:11911350
  • Fabrikant:7316571548906
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen voor effectieve smering en het buitenhouden van verontreinigingen. Het robuuste en veelzijdige ontwerp maakt het mogelijk om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie zorgen voor hoge draaisnelheden met minder geluid en trillingen. Het lager vereist minimaal onderhoud en is eenvoudig te monteren in uiteenlopende toepassingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt verontreinigingen buiten en verlengt de levensduur van het lager
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge snelheden en vermindert energieverlies
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen om de operationele flexibiliteit te vergroten
  • Robuuste plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Smeervet-smering zorgt voor betrouwbare prestaties met minder onderhoudsvereisten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die betrouwbare
  • stille werking
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde productieomgevingen
  • Compatibel met HVAC-ventilatorassemblages die een hoge rotatiesnelheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 11,73/ stukexcl. btw

€ 14,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.2 kg
Gewicht
0.44 lb