Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6206-2RS1/C3

  • ERIKS:23758351
  • Fabrikant:7316571402383
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van contactafdichtingen en is vervaardigd uit lagerstaal. Het biedt lage wrijving en is geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden met minimale geluids- en trillingsniveaus. De C3 radiale interne speling ondersteunt een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen. Het geïntegreerde afdichtingssysteem verlengt de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en zorgen voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een efficiënte werking bij hoge rotatiesnelheden mogelijk
  • C3 radiale interne speling zorgt voor betrouwbare prestaties onder wisselende thermische omstandigheden.
  • Robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor consistente duurzaamheid in industriële toepassingen
  • Smeervet smering vermindert onderhoudsintervallen en ondersteunt continue werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in geautomatiseerde productielijnen
  • Ideaal voor transportsystemen die snel roterende componenten vereisen
  • Compatibel met HVAC-apparatuur die werkt in omgevingen met variabele temperaturen
Opslaan in lijst

€ 10,81/ stukexcl. btw

€ 13,08incl. btw

351 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.2 kg
Gewicht
0.44 lb
Alternatieven

€ 13,27/ stukexcl. btw

€ 16,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026