Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6206-2RS1

  • ERIKS:23758349
  • Fabrikant:7316577758774
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden en is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge omloopsnelheden. Het robuuste ontwerp maakt het mogelijk om radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen en vereenvoudigt de montage. Het geïntegreerde afdichtingssysteem verlengt de levensduur door de smering te behouden en verontreinigingen buiten te sluiten. Het onderhoud wordt verminderd dankzij de duurzame constructie en betrouwbare afdichting. Het lager is vervaardigd uit hoogwaardig lagerstaal voor consistente prestaties.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt de smering vast en blokkeert verontreinigingen voor een langere bedrijfsduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk met minimale warmteontwikkeling
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen voor flexibele installatiemogelijkheden
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen
  • Smeervet-lubricatie minimaliseert onderhoudsintervallen en ondersteunt een consistente werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden vereisen
  • geluidsarme werking
  • Compatibel met transportbanden in geautomatiseerde materiaalbehandelingssystemen
  • Ideaal voor pompen die werken in omgevingen met mogelijke verontreiniging
Opslaan in lijst

€ 10,81/ stukexcl. btw

€ 13,08incl. btw

483 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.475 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.2 kg
Gewicht
0.44 lb
da_min
35.6 mm
da_max
40.3 mm
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm
d1
40.36 mm
D2
54.06 mm
Da_max
56.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm