Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2Z/C4

  • ERIKS:23758330
  • Fabrikant:7316571228976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor verbeterde bescherming. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge draaisnelheden. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en gesmeerd met vet, waardoor het onderhoud wordt verminderd. De robuuste en veelzijdige constructie zorgt voor betrouwbare werking in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen voorkomen lekkage van smeermiddel en het binnendringen van verontreinigingen, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd.
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk ter ondersteuning van snel bewegende apparatuur
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen om de operationele flexibiliteit te vergroten
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en slijtvastheid onder zware omstandigheden
  • Smeervet smering verkort onderhoudsintervallen en minimaliseert het risico op stilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor een soepele
  • efficiënte werking
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge snelheid vereisen
  • onderhoudsarme lagers
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die aan matige verontreiniging worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 7,88/ stukexcl. btw

€ 9,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.131 kg
Gewicht
0.29 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
Alternatieven

€ 9,11/ stukexcl. btw

€ 11,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026