Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2Z/C3WT

  • ERIKS:23758329
  • Fabrikant:7316571005409
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager biedt een lage wrijvingsprestatie en een hoge rotatiesnelheid. Dankzij de geïntegreerde afdichtingen wordt een effectieve smering behouden en worden verontreinigingen buitengesloten. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Het robuuste maar eenvoudige ontwerp zorgt voor een betrouwbare werking met minimale onderhoudsvereisten.

Kenmerken
  • Integrale afschermingen houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd
  • Het wrijvingsarme ontwerp maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor veeleisende toepassingen
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat toepassingsflexibiliteit garandeert
  • Gemaakt van lagerstaal voor verhoogde sterkte en operationele betrouwbaarheid
  • Eenvoudige constructie maakt een gemakkelijke installatie mogelijk, waardoor stilstand en onderhoudskosten worden verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een stille en efficiënte werking
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die een consistente belastingverwerking vereisen
  • Compatibel met transportsystemen in geautomatiseerde materiaalafhandeling
Opslaan in lijst

€ 8,46/ stukexcl. btw

€ 10,24incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.131 kg
Gewicht
0.29 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm