Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23758328
  • Fabrikant:7316571014456
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager combineert een robuust ontwerp met een lage wrijvingsprestatie voor veeleisende industriële omgevingen. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt hoge draaisnelheden met minimale trillingen. De geïntegreerde afdichtingen houden het smeermiddel vast en beschermen tegen verontreinigingen, wat de levensduur verlengt. De enkelrijige constructie maakt veelzijdige montage mogelijk en vereist weinig onderhoud.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen, waardoor de levensduur van lagers wordt verlengd
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en vermindert het energieverlies tijdens bedrijf.
  • Enkelrijige constructie draagt radiale en axiale belastingen, wat de toepassingsmogelijkheden vergroot
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele geleiding van de rollende elementen en behoudt een betrouwbare werking
  • Lagerstaal biedt sterkte en duurzaamheid, waardoor stilstand door slijtage wordt verminderd
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren met hoge snelheids- en lage geluidsvereisten
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten die robuuste belastingsverwerking en betrouwbaarheid vereisen
  • Compatibel met pompen die werken in omgevingen die aan verontreiniging zijn blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 15,01/ stukexcl. btw

€ 18,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.131 kg
Gewicht
0.29 lb