€ 15,01/ stukexcl. btw
€ 18,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6205 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | HT |
Dynamisch draaggetal | 14.8 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
Gewicht | 0.131 kg |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 25 mm |