Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758326
  • Fabrikant:7316571533742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor extra bescherming. Het is ontworpen voor lage wrijving en hoge draaisnelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen. De robuuste constructie en C3-speling zorgen voor een betrouwbare werking met minder onderhoud. Het lagerstaal biedt duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen aan beide zijden houden verontreinigingen buiten en verlengen de levensduur
  • C3 inwendige speling maakt hogere bedrijfssnelheden mogelijk en vermindert het risico op stilstand
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert het energieverbruik en ondersteunt een efficiënte werking van machines.
  • De lagerstaalconstructie weerstaat zware belastingen en garandeert langdurige betrouwbaarheid
  • Smeervet-smering minimaliseert onderhoudsintervallen en bespaart tijd voor operators
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in geautomatiseerde productielijnen
  • Ideaal voor transportsystemen die een consistente hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met compacte tandwielkasten in procesmachines
Opslaan in lijst

€ 7,88/ stukexcl. btw

€ 9,53incl. btw

250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.131 kg
Gewicht
0.29 lb