Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2Z/C3

  • ERIKS:23758325
  • Fabrikant:7316571183565
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor hoge snelheden en lage wrijving. De afgeschermde enkelrijige constructie is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Integrale afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, waardoor de levensduur wordt verlengd. De robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afgeschermde afdichting behoudt de smering en voorkomt binnendringen van verontreinigingen voor een langere lagerlevensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert het energieverlies tijdens bedrijf.
  • Enkelrijige constructie ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdig gebruik
  • Plaatmetalen kooi biedt stabiele kogelgeleiding en duurzaamheid in continue toepassingen
  • C3-speling maakt thermische uitzetting mogelijk en zorgt voor een soepele werking onder wisselende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en stille werking vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die worden blootgesteld aan een matig besmettingsrisico
  • Compatibel met transportsystemen die op hoge rotatiesnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 7,17/ stukexcl. btw

€ 8,68incl. btw

130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.131 kg
Gewicht
0.29 lb
Alternatieven

€ 8,78/ stukexcl. btw

€ 10,62incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026