Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2Z

  • ERIKS:23758323
  • Fabrikant:7316570540109
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met geïntegreerde niet-contact afdichtingen. De constructie zorgt voor een wrijvingsarme werking en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Het lager is geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden en lage trillingen. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen te weren, waardoor de operationele levensduur wordt verlengd.

Kenmerken
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele geleiding van de rollende elementen voor verbeterde bedrijfszekerheid
  • Geïntegreerde contactloze afdichtingen houden verontreinigingen buiten en het smeermiddel binnen om de levensduur te verlengen
  • De lagerstaalconstructie biedt hoge sterkte en ondersteunt veeleisende belastingseisen
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen om de toepassingsflexibiliteit te vergroten
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge snelheidsprestaties mogelijk bij verlaagde bedrijfstemperaturen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die een lange levensduur en minimaal onderhoud vereisen
  • Gebruikt met industriële pompen die op hoge rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met transportsystemen die worden blootgesteld aan stof en verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 7,17/ stukexcl. btw

€ 8,68incl. btw

321 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P5
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.335 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.131 kg
Gewicht
0.29 lb
da_min
30.6 mm
da_max
34.3 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
d1
34.35 mm
D2
46.21 mm
Da_max
46.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 8,78/ stukexcl. btw

€ 10,62incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026