€ 22,03/ stukexcl. btw
€ 26,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6205 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | VT162 |
Dynamisch draaggetal | 14.8 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Grenstoerental | 22000 tr/min |
Gewicht | 0.124 kg |
Gewicht | 0.27 lb |