Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2RSL/C3GJN

  • ERIKS:13197883
  • Fabrikant:7316572157190
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen en een robuuste stalen kooi. Het is vervaardigd uit lagerstaal voor verhoogde duurzaamheid en werkt met lage wrijving, wat een hoge snelheidsbelasting mogelijk maakt. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd. Geschikt voor toepassingen waarbij zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen moeten worden opgevangen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging voor een langere lagerlevensduur
  • Het wrijvingsarme ontwerp maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert het energieverbruik
  • Plaatwerkkooi biedt stabiliteit en ondersteunt een consistente werking onder veeleisende omstandigheden
  • C3 radiale interne speling ondersteunt betrouwbare prestaties bij hogere temperaturen
  • Smeervet-smering minimaliseert het onderhoud en ondersteunt een continue werking
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die hoge snelheden vereisen
  • geluidsarme lageroplossingen
  • Gebruikt met transportbanden in geautomatiseerde materiaalbehandelingssystemen
  • Compatibel met ventilatoren en blowers die onder continue belasting werken
Opslaan in lijst

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.129 kg
Gewicht
0.28 lb