Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2RSL

  • ERIKS:23758320
  • Fabrikant:7316571823782
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met geïntegreerde, wrijvingsarme afdichtingen aan beide zijden. Het is vervaardigd uit lagerstaal en gesmeerd met vet voor optimale prestaties. Het lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen en biedt hoge omwentelingssnelheden. Het ontwerp zorgt voor een verminderd onderhoudsvereiste en een langere levensduur.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreinigingen, waardoor het onderhoudsbehoefte wordt verminderd.
  • Robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en consistente prestaties in veeleisende omgevingen
  • Het wrijvingsarme ontwerp maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en optimaliseert de operationele efficiëntie
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, geschikt voor veelzijdige toepassingen
  • Smeervet smering maakt een vereenvoudigde installatie mogelijk zonder frequente nagesmering
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisie-elektromotoren die een hoog toerental vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in materiaalafhandelingssystemen die aan stof worden blootgesteld
  • Compatibel met landbouwmachines die onder wisselende belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 13,81/ stukexcl. btw

€ 16,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P5
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.335 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.129 kg
Gewicht
0.28 lb
da_min
30.6 mm
da_max
31.5 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
D2
46.21 mm
d2
31.3 mm
Da_max
46.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm