Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2RSH/W64F

  • ERIKS:13197880
  • Fabrikant:7316572498750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor betrouwbare werking in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het is vervaardigd uit roestvrij staal en beschikt over vaste oliesmering en een robuuste afdichting voor niet-corrosieve omgevingen. Het lager ondersteunt belastingen tot 14,8 kN met een grenssnelheid van 8500 omw/min. De afmetingen zijn 25 mm binnendiameter, 52 mm buitendiameter en 15 mm breedte. Geschikt voor veeleisende toepassingen die een verhoogde weerstand tegen verontreiniging vereisen.

Kenmerken
  • Smeermiddelen op basis van vaste olie minimaliseren het onderhoud en verlengen de operationele levensduur
  • Roestvaststalen constructie is bestand tegen corrosie in veeleisende productieomgevingen
  • Het afdichtingsontwerp beschermt tegen het binnendringen van verontreinigingen om de betrouwbaarheid van het lager te waarborgen
  • Hoge belastbaarheid van 14,8 kN voldoet aan veeleisende operationele eisen
  • Een begrenzingssnelheid van 8500 t/min maakt gebruik in snel bewegende machines mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen in de voedsel- en drankenverwerking
  • Ideaal voor niet-corrosieve omgevingen die regelmatig gereinigd moeten worden
  • Compatibel met verpakkingsapparatuur voor hygiënische processen
Opslaan in lijst

€ 90,02/ stukexcl. btw

€ 108,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm