Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2RSH/W64

  • ERIKS:23758315
  • Fabrikant:7316572163870
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en functioneert betrouwbaar bij hoge omwentelingssnelheden. De kooi van plaatstaal en de lagerstaalconstructie bieden robuustheid en duurzaamheid. Met afdichtingen aan beide zijden en vaste oliesmering is het onderhoudsarm en levert het betrouwbare prestaties.

Kenmerken
  • Plaatmetalen kooi ondersteunt duurzaamheid en stabiele werking in veeleisende omgevingen
  • De hoge snelheidsmogelijkheden maken een efficiënte werking mogelijk in dynamische industriële toepassingen
  • Afdichting aan beide zijden met vaste olie vermindert verontreiniging en onderhoudsbehoefte
  • Veelzijdig groefontwerp geschikt voor axiale en radiale belastingen voor flexibel gebruik
  • Geoptimaliseerd voor lage trillingen, wat zorgt voor een soepele en stille werking in assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een consistente en stille rotatie
  • Ideaal voor transportbanden die compacte lagers en hoge betrouwbaarheid vereisen
  • Compatibel met pompen die minimaal onderhoud en een robuuste afdichting vereisen
Opslaan in lijst

€ 90,02/ stukexcl. btw

€ 108,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Solid Oil
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Grenstoerental
6100 tr/min
Gewicht
0.13 kg
Gewicht
0.29 lb