Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281264
  • Fabrikant:7316579764254
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit eenrijig groefkogellager is voorzien van afdichtingen en vet van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit, waarmee wordt voldaan aan voedselveiligheidsvoorschriften. Het robuuste ontwerp maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen op te nemen met lage wrijving en trillingen bij hoge draaisnelheden. Het lager is geoptimaliseerd voor betrouwbaarheid in niet-corrosieve omgevingen en vereist minimaal onderhoud. De constructie ondersteunt duurzame ontwikkeling in toepassingen voor de verwerking van voedingsmiddelen en dranken.

Kenmerken
  • Smeervet en afdichtingen van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit waarborgen hygiëne en minimaliseren besmettingsrisico’s
  • Lage wrijving maakt hoge draaisnelheden mogelijk voor een efficiënte werking van apparatuur
  • Robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen de interne componenten tegen binnendringen en vocht
  • Minimale onderhoudsvereisten verminderen stilstand en operationele kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportbanden voor voedselverwerking en verpakkingsmachines
  • Ideaal voor apparatuur voor het vullen en bottelen van dranken
  • Compatibel met machines in hygiënische omgevingen en niet-corrosieve gebieden
Opslaan in lijst

€ 9,41/ stukexcl. btw

€ 11,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.335 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.129 kg
Gewicht
0.28 lb
da_min
30.6 mm
da_max
31.5 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm
D2
31.3 mm
Da_max
46.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm