€ 8,75/ stukexcl. btw
€ 10,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6205 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 14.8 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Gewicht | 0.13 kg |
Gewicht | 0.29 lb |
€ 10,29/ stukexcl. btw
€ 12,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026