Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2RSH/C3WT

  • ERIKS:24002464
  • Fabrikant:7316571820941
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor extra bescherming. Het robuuste ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Lage wrijving en geoptimaliseerde geometrie maken hoge draaisnelheden mogelijk met minder geluid en trillingen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en voorgesmeerd met vet voor minimaal onderhoud. De C3 inwendige speling en de kooi van plaatstaal dragen bij aan veelzijdigheid en betrouwbaarheid in uiteenlopende toepassingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde dubbelzijdige afdichting houdt het vet vast en blokkeert verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk en vermindert het energieverbruik tijdens bedrijf.
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat de toepassingsflexibiliteit vergroot
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk in veeleisende omgevingen
  • Onderhoudsvrije werking met voorgelubriceerde lagerstaalconstructie verhoogt de uptime
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor stille werking op hoge snelheid
  • Ideaal voor transportsystemen die minimaal onderhoud en een lange levensduur vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die worden blootgesteld aan stof en vocht
Opslaan in lijst

€ 9,33/ stukexcl. btw

€ 11,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.129 kg
Gewicht
0.28 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
25 mm