Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:24002463
  • Fabrikant:7316571820774
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van contactafdichtingen voor extra bescherming. Het is vervaardigd uit lagerstaal en gevuld met vet, waardoor zowel radiale als axiale belastingen worden ondersteund. Het ontwerp maakt lage wrijving, hoge rotatiesnelheden en minimale onderhoudsbehoefte mogelijk. Het geïntegreerde afdichtingssysteem draagt bij aan een langere levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreiniging te voorkomen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden beschermen tegen het binnendringen van verontreinigingen en vocht
  • Smeervet zorgt voor een soepele werking en vermindert de noodzaak van frequent onderhoud
  • Geoptimaliseerd ontwerp zorgt voor betrouwbare prestaties bij hoge snelheden tot 8500 omw/min
  • C3 radiale interne speling compenseert thermische uitzetting tijdens bedrijf voor een consistente werking
  • Plaatmetalen kooi biedt duurzaamheid en behoudt tegelijkertijd een lage wrijving voor een efficiënte werking
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die werken in veeleisende industriële omgevingen
  • Gebruikt met pompen die zowel aan radiale als axiale belastingseisen voldoen
  • Compatibel met transportbanden die een laag geluidsniveau en een hoge rotatiesnelheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 17,18/ stukexcl. btw

€ 20,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.129 kg
Gewicht
0.28 lb