Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2RS2/C3GJN

  • ERIKS:23758309
  • Fabrikant:7316571533728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met contactafdichtingen aan beide zijden. Het is vervaardigd uit lagerstaal, wat een optimale balans tussen sterkte en duurzaamheid biedt. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Lage wrijving en hoge toerentalcapaciteit maken het geschikt voor veeleisende roterende toepassingen. De geïntegreerde afdichting biedt verbeterde bescherming tegen verontreinigingen en houdt de smering vast.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden helpen het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen en de smering te behouden
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere bedrijfssnelheden en efficiënte prestaties mogelijk
  • Enkelrijige uitvoering ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor dimensionale stabiliteit tijdens bedrijf op hoge snelheid
  • C3 inwendige speling vermindert het risico op oververhitting bij veeleisende belastingsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die weinig onderhoud en een werking op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen met frequente wisselingen van draairichting
  • Compatibel met transportbanden die worden blootgesteld aan stof en matige verontreiniging
Opslaan in lijst

€ 9,33/ stukexcl. btw

€ 11,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
18000 tr/min
Gewicht
0.13 kg
Gewicht
0.29 lb