Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2Z/GJN

  • ERIKS:13197852
  • Fabrikant:7316571591353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een boring van 20 mm en een buitendiameter van 47 mm, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. Het lager ondersteunt radiale en matige axiale belastingen met een draagvermogen van 13,5 kN. Uitgerust met afdichtingen of beschermkappen biedt het verbeterde bescherming tegen verontreinigingen. De grenssnelheid bedraagt tot 20.000 omwentelingen per minuut voor toepassingen met hoge snelheden.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen beschermen interne componenten tegen het binnendringen van stof en vocht
  • De compacte breedte van 14 mm maakt installatie mogelijk in omgevingen met beperkte axiale ruimte
  • Hoge belastingscapaciteit van 13,5 kN ondersteunt veeleisende belastingseisen tijdens gebruik
  • Een begrenzingssnelheid van 20000 omw/min maakt prestaties mogelijk in hogesnelheidsmachines
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die betrouwbare lagerondersteuning vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die matige radiale en axiale belastingen verwerken
  • Compatibel met transportbanden die werken in stofgevoelige omgevingen
Opslaan in lijst

€ 6,63/ stukexcl. btw

€ 8,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GJN
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Grenstoerental
20000 tr/min
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm