Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2Z/C4

  • ERIKS:23758289
  • Fabrikant:7316577737083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdekkappen aan beide zijden voor extra bescherming. Het is vervaardigd uit lagerstaal en geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en de robuuste constructie ondersteunt een betrouwbare werking. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het voorkomen van verontreiniging.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen zo de levensduur van het lager
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving, waardoor hogere rotatiesnelheden mogelijk zijn in veeleisende toepassingen
  • Enkelrijig ontwerp neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Integrale afdichting houdt het vet vast, waardoor de onderhoudsbehoefte in de loop van de tijd afneemt
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheid en stille werking vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die aan matige verontreiniging worden blootgesteld
  • Compatibel met landbouwmachines die in wisselende omgevingen werken
Opslaan in lijst

€ 6,63/ stukexcl. btw

€ 8,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb
Alternatieven

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026