€ 7,62/ stukexcl. btw
€ 9,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6204 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | WT |
Dynamisch draaggetal | 13.5 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Grenstoerental | 17000 tr/min |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |