Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2Z/C3WT

  • ERIKS:23758288
  • Fabrikant:7316571107585
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdekkappen en is vervaardigd uit lagerstaal. Het ontwerp zorgt voor lage wrijving en geoptimaliseerde prestaties bij een stille en trillingsarme werking. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en kan worden toegepast bij hoge omwentelingssnelheden.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde afschermingsontwerp houdt het vet vast en voorkomt verontreiniging voor een langere lagerlevensduur.
  • Constructie met lage wrijving ondersteunt hogere rotatiesnelheden voor veeleisende industriële toepassingen
  • Veelzijdig enkelrijig ontwerp verwerkt zowel radiale als axiale belastingen met minder onderhoud
  • C3 inwendige speling zorgt voor een geoptimaliseerde werking met minder trillingen en geluid
  • Plaatwerkkooi zorgt voor sterkte en betrouwbaarheid in omgevingen met continu bedrijf
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge snelheid en minimaal onderhoud vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die onder continue belasting werken
  • Compatibel met industriële ventilatoren en HVAC-apparatuur voor een soepele rotatie
Opslaan in lijst

€ 7,12/ stukexcl. btw

€ 8,62incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb