Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:23758287
  • Fabrikant:7316570210781
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor hoge draaisnelheden en radiale belastingen. Het lager heeft een binnendiameter van 20 mm, een buitendiameter van 47 mm en een breedte van 14 mm. De belastingscapaciteit van 13,5 kN ondersteunt betrouwbare prestaties in veeleisende toepassingen. Afdichtingen of afschermingen beschermen de interne componenten tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Een hoge grenssnelheid maakt een efficiënte werking mogelijk in snel roterende machineomgevingen
  • Afdichtingen of beschermkappen bieden een verbeterde bescherming tegen het binnendringen van stof en vuil
  • Compacte afmetingen maken eenvoudige integratie in apparatuur met beperkte inbouwruimte mogelijk
  • Draagvermogen van 13,5 kN ondersteunt betrouwbare prestaties bij aanzienlijke radiale krachten
  • Het groefdiepe ontwerp zorgt voor een stabiele werking en minimaliseert wrijving bij continu gebruik.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotorassemblages die hoge snelheid en duurzaamheid vereisen
  • Ideaal voor industriële transportsystemen met gemiddelde belastingseisen
  • Compatibel met geautomatiseerde apparatuur die in veeleisende omgevingen wordt gebruikt
Opslaan in lijst

€ 12,88/ stukexcl. btw

€ 15,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.107 kg
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm