Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758286
  • Fabrikant:7316571534640
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge draaisnelheden. De geïntegreerde afdichtingen helpen de smering te behouden en verontreinigingen buiten te houden, wat de levensduur verlengt. De enkelrijige constructie maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. De 6204-2Z/C3GJN is geschikt voor toepassingen die minimaal onderhoud en betrouwbare werking vereisen.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden houden het vet vast en weren verontreinigingen, wat de levensduur van componenten verlengt.
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor een verhoogde operationele efficiëntie
  • Eenvoudig
  • Robuuste constructie vermindert het onderhoudsvereiste en de uitvaltijd
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen voor veelzijdige installatiemogelijkheden
  • C3-speling ondersteunt thermische uitzetting om de prestaties onder wisselende omstandigheden te behouden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren en pompen in continu bedrijf
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare
  • onderhoudsarme lageroplossingen
  • Compatibel met ventilatorassemblages in HVAC- en ventilatieapparatuur
Opslaan in lijst

€ 6,63/ stukexcl. btw

€ 8,02incl. btw

181 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb