Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2RZTN9/C3VT162

  • ERIKS:23758283
  • Fabrikant:7316570427752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een niet-metalen kooi en een geïntegreerde niet-contact afdichting. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen en is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge draaisnelheden. Het lager vereist minimaal onderhoud en ondersteunt een lange levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitenhouden van verontreinigingen. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Niet-metalen kooi vermindert het gewicht en minimaliseert het risico op corrosie tijdens gebruik
  • Contactloze integrale afdichting behoudt de smering en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen
  • Lagerstaalconstructie verhoogt de vermoeiingsweerstand en de operationele levensduur
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen voor veelzijdige montage in complexe assemblages
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk met een verminderde warmteontwikkeling
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge snelheid en betrouwbare rotatie vereisen
  • Ideaal voor tandwielkasten in industriële automatisering en assemblageapparatuur
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die aan variabele belastingcondities worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 10,22/ stukexcl. btw

€ 12,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
20000 tr/min
Gewicht
0.103 kg
Gewicht
0.23 lb
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm