Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:13197845
  • Fabrikant:7316571824628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor veelzijdige industriële bewegingsapplicaties. Het heeft een 6204-serie configuratie met 2RSL-afdichting voor extra bescherming. Het product heeft een nettogewicht van 0,0989 kg, wat een efficiënte montage en handling ondersteunt. Gefabriceerd door SKF is het geschikt voor diverse operationele omgevingen die betrouwbare loopprestaties vereisen.

Kenmerken
  • 2RSL-afdichtingen bieden effectieve bescherming tegen verontreiniging en verlengen de levensduur van lagers
  • Het nettogewicht van 0,0989 kg maakt eenvoudige integratie in compacte assemblages mogelijk.
  • Het groefdiepe ontwerp ondersteunt een stabiele werking onder radiale en axiale belastingen
  • De 6204-serieconfiguratie zorgt voor compatibiliteit met standaard behuizingsafmetingen
  • SKF-productie biedt consistente kwaliteit voor veeleisende industriële toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met motorassen in industriële transportsystemen
  • Ideaal voor elektromotorassemblages die nauwkeurige bewegingsregeling vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines onder zware bedrijfsomstandigheden
Opslaan in lijst

€ 16,80/ stukexcl. btw

€ 20,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
VT162
Gewicht
0.0989 kg
Gewicht
0.22 lb