€ 11,39/ stukexcl. btw
€ 13,78incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6204 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P5 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 13.5 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Referentietoerental | 32000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.28 kN |
Grenstoerental | 17000 tr/min |
Gewicht | 0.102 kg |
Gewicht | 0.22 lb |
da_min | 25.6 mm |
da_max | 26 mm |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |
D2 | 40.59 mm |
d2 | 25.46 mm |
Da_max | 41.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |