Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2RSHTN9/GJN

  • ERIKS:13197843
  • Fabrikant:7316572666876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager uit de 6204-serie is ontworpen voor veelzijdig industrieel en automotive gebruik. Met een binnendiameter van 20 mm en een buitendiameter van 47 mm ondersteunt het belastingen tot 13,5 kN. De breedte van 14 mm maakt compacte integratie in diverse assemblages mogelijk. De begrenzingssnelheid bedraagt 20.000 omw/min, geschikt voor toepassingen met hoge snelheden.

Kenmerken
  • Een inwendige diameter van 20 mm zorgt voor een nauwkeurige passing van de as en operationele stabiliteit
  • Het draagvermogen van 13,5 kN is geschikt voor veeleisende radiale en axiale belastingen.
  • Een buitendiameter van 47 mm maakt compatibiliteit met standaard behuizingsafmetingen mogelijk
  • Een begrenzingssnelheid van 20.000 omw/min ondersteunt een efficiënte werking van hogesnelheidsapparatuur
  • Een breedte van 14 mm maakt installatie mogelijk in mechanische assemblages met beperkte ruimte.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor betrouwbare rotatieprestaties
  • Ideaal voor wielassemblages in de auto-industrie die een betrouwbare werking van lagers vereisen
  • Compatibel met transportsystemen in productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 8,85/ stukexcl. btw

€ 10,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GJN
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Grenstoerental
20000 tr/min
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm