Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2RSH/W64F

  • ERIKS:13197838
  • Fabrikant:7316572386811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit product wordt vervaardigd door SKF, een bedrijf dat in 1907 is opgericht en vertegenwoordigd is in ongeveer 130 landen. SKF heeft meer dan 38.000 medewerkers en 17.000 distributielocaties wereldwijd. De producten zijn ontworpen voor gebruik overal waar beweging voorkomt in diverse industriële en maatschappelijke toepassingen. SKF-oplossingen zijn geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering van ondernemingen in verschillende sectoren.

Kenmerken
  • Aanwezigheid in 130 landen maakt snelle productlevering en lokale ondersteuning mogelijk
  • Een uitgebreid distributienetwerk zorgt voor toegankelijkheid in diverse geografische regio’s
  • Jarenlange branche-ervaring ondersteunt een consistente productbetrouwbaarheid
  • Breed toepassingsbereik maakt integratie in talrijke industriële systemen mogelijk
  • Het wereldwijde team biedt uitgebreide technische ondersteuning bij de implementatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met zware machines in productieomgevingen
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare bewegingsoplossingen vereisen
  • Compatibel met automatiseringsapparatuur in productievoorzieningen
Opslaan in lijst

€ 76,41/ stukexcl. btw

€ 92,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm