Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281263
  • Fabrikant:7316579764247
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie en is voorzien van contactafdichtingen aan beide zijden en smeervet van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit. Het ondersteunt hoge rotatiesnelheden met lage wrijving en een laag geluidsniveau. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor niet-corrosieve omgevingen die voldoen aan voedselveiligheidsvoorschriften vereisen. Het robuuste, veelzijdige ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Afdichtingen en smeervet van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit helpen te voldoen aan voedselveiligheidsvoorschriften
  • Het ontwerp met een enkele rij diepe groef maakt een werking met lage wrijving en hoge omloopsnelheid mogelijk
  • Contactafdichtingen aan beide zijden bieden een verbeterde bescherming tegen verontreinigingen
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en weerstand tegen mechanische belasting
  • Minimale onderhoudsvereisten verminderen stilstand en operationele kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportbanden in voedingsmiddelen- en drankenverwerkingslijnen
  • Ideaal voor niet-corrosieve machines die in hygiënische omgevingen werken
  • Compatibel met apparatuur die betrouwbare prestaties met lage trillingen vereist
Opslaan in lijst

€ 7,89/ stukexcl. btw

€ 9,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.28 kN
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.106 kg
Gewicht
0.23 lb
da_min
25.6 mm
da_max
26 mm
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm
D2
25.46 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm