€ 14,70/ stukexcl. btw
€ 17,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | LHT23 |
Dynamisch draaggetal | 13.5 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Gewicht | 0.106 kg |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |