Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2RSH/GJN

  • ERIKS:13197837
  • Fabrikant:7316572107904
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor hoge draaisnelheden en omgevingen met lage wrijving. Het is geschikt voor het opnemen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het lager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden, wat het vasthouden van smeermiddel optimaliseert en het binnendringen van verontreinigingen voorkomt. De robuuste constructie met lagerstaal zorgt voor duurzaamheid en een lange levensduur. Het ontwerp maakt eenvoudige montage en minimaal onderhoud mogelijk.

Kenmerken
  • Werking met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk zonder overmatige warmteontwikkeling
  • Geïntegreerde dubbele afdichting houdt het vet vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Enkelrijige diepe groefgeometrie ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen
  • Plaatmetalen kooi biedt stabiliteit en vermindert het risico op mechanisch falen
  • CN radiale speling zorgt voor optimale loopnauwkeurigheid en verminderde trillingen onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die hoge snelheden vereisen met minimaal onderhoud
  • Gebruikt met pompen die worden blootgesteld aan stof of vocht voor een langere lagerlevensduur
  • Compatibel met tandwielkasten die robuuste ondersteuning voor gecombineerde belastingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 7,38/ stukexcl. btw

€ 8,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.106 kg
Gewicht
0.23 lb