Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2RSH/C4

  • ERIKS:13529737
  • Fabrikant:7316572105535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor verbeterde bescherming in veeleisende omgevingen. Ontworpen voor hoge draaisnelheden biedt het lage wrijving en geoptimaliseerde geluidsreductie. De robuuste constructie maakt het mogelijk om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Dankzij de eenvoudige montage en de beperkte onderhoudsbehoefte is het geschikt voor continu industrieel gebruik.

Kenmerken
  • Integrale afdichtingen houden het smeermiddel vast en voorkomen verontreinigingen om de levensduur te verlengen
  • Plaatwerkkooi zorgt voor duurzaamheid bij continu gebruik onder belasting
  • Het wrijvingsarme ontwerp ondersteunt toepassingen met hoge snelheden en minimaliseert tegelijkertijd het energieverlies
  • C4 radiale interne speling maakt thermische uitzetting mogelijk in veeleisende omgevingen
  • Smeervet smering vermindert de onderhoudsintervallen en vereenvoudigt de installatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die worden blootgesteld aan stof- of vochtindringing
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die variabele richtingsbelastingen ondersteunen
Opslaan in lijst

€ 7,37/ stukexcl. btw

€ 8,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.106 kg
Gewicht
0.23 lb
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm