Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758278
  • Fabrikant:7316571819594
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdichtingen aan beide zijden, wat zorgt voor lage wrijving en is geoptimaliseerd voor gebruik bij hoge snelheden. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en is vervaardigd uit lagerstaal voor extra robuustheid. De geïntegreerde afdichting vermindert het onderhoud en verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het weren van verontreinigingen. Het product is geproduceerd door SKF en is geschikt voor veeleisende rotatietoepassingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en houden verontreinigingen buiten, wat de levensduur van het lager verlengt.
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert het energieverbruik in toepassingen
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen, wat operationele flexibiliteit in verschillende montagemogelijkheden garandeert
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid voor zware industriële omgevingen
  • Smeervetminimaliseert het onderhoudsbehoefte en verlengt de operationele intervallen tussen onderhoudsbeurten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in precisie-assemblageomgevingen
  • Ideaal voor transportsystemen die onder continue belastingcycli werken
  • Compatibel met industriële pompen die een consistente hoge rotatiesnelheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 7,37/ stukexcl. btw

€ 8,92incl. btw

131 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.106 kg
Gewicht
0.23 lb