Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2RSH/C2

  • ERIKS:23758276
  • Fabrikant:7316571819471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 20 mm en een buitendiameter van 47 mm. De breedte van 14 mm en de dynamische belastbaarheid van 13,5 kN ondersteunen hoge prestaties bij veeleisende toepassingen. Afdichtingen bieden extra bescherming voor de interne componenten. Het lager is geschikt voor hogesnelheidstoepassingen tot 20.000 omwentelingen per minuut. Het is ontworpen voor betrouwbare werking in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen bieden verbeterde bescherming tegen verontreiniging voor een langere levensduur
  • Dynamische draaggetal van 13,5 kN ondersteunt een betrouwbare werking onder zware belastingen
  • Een breedte van 14 mm biedt robuuste axiale stabiliteit voor consistente prestaties
  • Geschikt voor snelheden tot 20000 omwentelingen per minuut, waardoor gebruik in hogesnelheidsmachines mogelijk is
  • Het groefdiepe ontwerp maakt een efficiënte opname van zowel radiale als axiale belastingen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren voor precisie en betrouwbaarheid
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge snelheidslagerprestaties vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die onder wisselende belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.106 kg
B
14 mm
D
47 mm
d
20 mm