Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6204-2RS2/C3GJN

  • ERIKS:24002451
  • Fabrikant:7316571533605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden voor betrouwbare smering en het buitenhouden van verontreinigingen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en heeft een stalen kooi die ontworpen is om radiale en axiale belastingen in beide richtingen efficiënt te ondersteunen. Met een compacte breedte van 0,5512 inch biedt het lage wrijving, minimaliseert trillingen en ondersteunt hoge draaisnelheden. De C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk, waardoor het geschikt is voor veeleisende bedrijfsomstandigheden.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden voorkomen dat verontreinigingen in het lager binnendringen
  • Plaatwerkkooi zorgt voor dimensionale stabiliteit tijdens bedrijf onder wisselende belastingen
  • C3-speling compenseert thermische uitzetting om een soepele rotatie te behouden
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een hoge snelheidswerking tot 32.000 omwentelingen per minuut mogelijk
  • Smeervet smering minimaliseert het onderhoud en ondersteunt een langere levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte elektromotoren die hoge snelheden en een laag geluidsniveau vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die onder continue radiale en axiale belasting werken
  • Compatibel met industriële pompen waarbij betrouwbare afdichting cruciaal is
Opslaan in lijst

€ 7,87/ stukexcl. btw

€ 9,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
20000 tr/min
Gewicht
0.106 kg
Gewicht
0.23 lb