Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6203-2ZTN9/C3LHT23

  • ERIKS:24002446
  • Fabrikant:7316577732286
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 17 mm en een buitendiameter van 40 mm. Het ontwerp van de 6203-serie biedt een breedte van 12 mm en een dynamische belastingscapaciteit van 9,95 kN. De constructie ondersteunt toepassingen die hoge grenssnelheden tot 24.000 omw/min vereisen. Dit lager is geschikt voor omgevingen waar consistente en langdurige prestaties nodig zijn.

Kenmerken
  • Het groefdiepe ontwerp ondersteunt nauwkeurige rotatiebewegingen en stabiele werking onder veeleisende omstandigheden
  • Een breedte van 12 mm maakt een efficiënte lastverdeling mogelijk en helpt zo de slijtage van componenten te verminderen
  • Dynamische draaggetal van 9,95 kN verbetert de betrouwbaarheid in zware toepassingen
  • Een begrenzingssnelheid van 24.000 omw/min ondersteunt hoge prestaties voor geavanceerde machines
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met loopwielen in tuin- en gazonapparatuur
  • Ideaal voor spindels die een stabiele werking onder continue belasting vereisen
  • Compatibel met zwenkwielen en rollen in zware
  • verontreinigde omgevingen
Opslaan in lijst

€ 11,03/ stukexcl. btw

€ 13,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Grenstoerental
24000 tr/min
Gewicht
0.064 kg
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm