Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6203-2Z/GJN

  • ERIKS:13197801
  • Fabrikant:7316572316061
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met aan beide zijden beschermkappen. Het is geoptimaliseerd voor lage geluidsproductie, lage wrijving en hoge omloopsnelheden. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en is vervaardigd uit robuust lagerstaal. Ontworpen voor eenvoudige montage en verminderde onderhoudsbehoefte in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afdichtingen voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen zo de levensduur van lagers
  • Geoptimaliseerde geometrie vermindert wrijving en maakt efficiënte werking bij hoge snelheden mogelijk
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen, wat de toepassingsmogelijkheden vergroot
  • Smering met vet vermindert de noodzaak van frequente onderhoudsintervallen
  • Plaatwerk kooi-constructie zorgt voor duurzaamheid onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisieapparatuur die hoge rotatiesnelheden vereist
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde materiaalbehandelingssystemen
  • Compatibel met elektromotoren voor industriële aandrijvingen
Opslaan in lijst

€ 5,64/ stukexcl. btw

€ 6,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Grenstoerental
19000 tr/min
Gewicht
0.0657 kg
Gewicht
0.14 lb