Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6203-2Z/C4

  • ERIKS:24002442
  • Fabrikant:7316570819786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdekkingen om het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. De robuuste lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge draaisnelheden en verminderde trillingen mogelijk. De C4 inwendige speling verbetert de prestaties onder specifieke bedrijfsomstandigheden. Integrale afdichting minimaliseert het onderhoud en verlengt de levensduur.

Kenmerken
  • Afdichtingen aan beide zijden zorgen voor het vasthouden van het smeermiddel en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen
  • Lage wrijving optimaliseert de prestaties bij rotatietoepassingen met hoge snelheid en vermindert slijtage
  • C4 inwendige speling biedt thermische stabiliteit in veeleisende operationele omgevingen
  • Smeervet-smering minimaliseert onderhoudsintervallen en bevordert een langere gebruiksduur
  • De lagerstaalconstructie biedt een hoge belastingscapaciteit voor radiale en axiale krachten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheid en een laag geluidsniveau vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die werken onder wisselende belasting- en temperatuuromstandigheden
  • Compatibel met ventilatoren en pompen die betrouwbaarheid vereisen
  • onderhoudsarme lagers
Opslaan in lijst

€ 5,64/ stukexcl. btw

€ 6,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Grenstoerental
19000 tr/min
Gewicht
0.0657 kg
Gewicht
0.14 lb
Alternatieven

€ 6,69/ stukexcl. btw

€ 8,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026