Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6203-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002441
  • Fabrikant:7316571282817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor hoge snelheden met lage wrijving. Het ontwerp bevat aan beide zijden afdekkappen om het vet vast te houden en verontreiniging te voorkomen. Geschikt voor radiale en axiale belastingen biedt het lager betrouwbare prestaties met minimaal onderhoud. Het gebruik van lagerstaal zorgt voor sterkte en duurzaamheid.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen
  • Plaatmetalen kooi ondersteunt stabiele rotatie onder hoge snelheidsomstandigheden
  • C3 inwendige speling compenseert thermische uitzetting en vermindert operationele wrijving
  • Geoptimaliseerde lagerstaalconstructie verhoogt het draagvermogen en de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en een hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die in veeleisende omgevingen werken
  • Compatibel met transportsystemen die betrouwbare radiale en axiale belastingondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 6,07/ stukexcl. btw

€ 7,34incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Grenstoerental
19000 tr/min
Gewicht
0.0657 kg
Gewicht
0.14 lb