Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6203-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758255
  • Fabrikant:7316571511306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking voor betrouwbare afdichting. Het is ontworpen voor lage wrijving en hoge snelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen. De robuuste lagerstaalconstructie zorgt voor een lange levensduur en vermindert het onderhoud voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Het dubbele afschermingsontwerp houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat zorgt voor een langere levensduur.
  • Lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert operationele stilstand
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen, wat de veelzijdigheid van de lastverwerking verbetert
  • Precisie-lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Smeervet-smering minimaliseert het onderhoud voor continu bedrijf
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheid en stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die werken in stoffige of verontreinigde omgevingen
  • Compatibel met industriële pompen die verlengde onderhoudsintervallen vereisen
Opslaan in lijst

€ 5,64/ stukexcl. btw

€ 6,82incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GJN
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm