€ 5,10/ stukexcl. btw
€ 6,17incl. btw
295 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6203 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P5 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 9.95 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.2 kN |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Gewicht | 0.0657 kg |
Gewicht | 0.14 lb |
da_min | 21.2 mm |
da_max | 24.4 mm |
B | 12 mm |
D | 40 mm |
d | 17 mm |
d1 | 24.5 mm |
D2 | 34.98 mm |
Da_max | 35.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 6,41/ stukexcl. btw
€ 7,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026